リンクプレート
◆集合マフラーを装着して、リヤサスリンクプレートと、リンクロッドが露出した場合を考え、デザインと機能に凝ったジュラルミン合金からの削りだしとし、軽量性(純正パーツの約半分の重量です)と抜群の質感を実現しました
◆またロッドもジュラルミン合金削り出しで、両端にピロボールタイプのロッドエンドを配 し、後輪車高をアジャスト(最大40mmまでアップ、20mmまでダウン可能)出来るようにしました
◆製品の表面処理は、シルバーアルマイトと、ゴールドアルマイトから選んでいただけます(リンクプレートは2枚ワンセットです
◆内側のプレートも交換される場合は、2セットお買い求め下さい
- 色
- シルバー
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]CB1300SF [SC40]-02
- 内容量
- 1個
バイク部品 の新着商品
カテゴリ





















![コンビKIT [22013700+22013701] HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22013700+22013701] HYPERPRO(ハイパープロ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81936727-260629-02.jpg)