REALFORCE キーボード R2TL-JP
静電容量無接点方式スイッチを搭載した新筐体 「REALFORCE R2」のテンキーレスモデル。
【静電容量無接点方式スイッチにより極上のキータッチを実現】スイッチ機構に静電容量無接点方式を採用しています。
電極が接することなく一定レベルに近づけば回路が接続されてキー押下を認識する仕組みのため、物理的な接点が無く、信頼性と耐久性に優れています。
【指に優しいソフトタクタイルフィーリング】荷重の変化がなだらかで十分なストロークを感じることができます。もちろん入力に底打ちは不要です。
【高速入力に適したキー形状】キーを横から見た形状が、指の動きに合わせて列ごとに異なる『ステップスカルプチャータイプ』です。
【色替え可能なキーインジケータ】キーインジケーターのLEDの色をキーボードの操作によりお好みに応じて7色から選んでカスタマイズでき、LEDの明るさも調節できます。
【素早い入力を確実に捉えるフルNキーロールオーバー】複数のキーが同時に押された場合に押された順序に従ってすべて認識される『Nキーロールオーバー』対応なので、高速入力時に同時押しの様な入力をしても全て正確に入力されます。
プロのオペレーターにも安心してご使用いただけます。【途中で止めても二重入力なし】スイッチが入る位置と切れる位置に差(ヒステリシス)を設けているため誤動作のひとつであるチャタリングが発生しません。
キーストローク(mm)4
インターフェースUSB
適合Nキーロールオーバー:フルNキーロールオーバー
質量(kg)1.1
ケーブル長(m)1.7
構造ステップスカルプチャー(キー)
接続方式有線
キー数91キーレイアウト
本体サイズ(mm)142×369×30
寿命5000万回以上(スイッチ)
内容量1台