ダヴィンチ Jr. Pro X+
簡単操作で初心者にもおすすめでありながら、プロや企業ユーザーのニーズにも応えた至高の一台
ピッチ(mm)0.02~0.4(積層)
電源100V~240V 24V/180W
対応材質PLA、タフPLA、PETG、Wood PLA、メタリックPLA、カーボンPLA (専用ノズル要)、 抗菌性PLA 、ABS
本体質量(kg)13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420 x 430 x 380 mm
印刷175×175×175mm(最大印刷範囲 (幅x奥行x高さ))
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3Dプリンター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 51952733
2023-10-22
- 用途:
- 作業補助部品
エクストルーダーのノズルのみの交換がしたい
他社はM6のピッチ1.0だが ピッチ0.5なので互換性がなく
ノズルの穴 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8等 試したいが…
今のところ無理…
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07