4K60Hz/HDCP2.2対応HDMIオーディオ分離器
4K 対応 HDMIオーディオ分離器
音声出力はHDMI、光デジタル、アナログの3系統
テレビからの音声をアンプへ出力「ARC」に対応
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
HDCP2.2、DeepColor、HDR10に対応
切替は1ボタンの簡単操作
出力モードが一目でわかる便利なモードLED搭載
PS4(TM)など人気のゲーム機やSTBにも対応
入力対応機器:HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
出力対応機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ(4K、HDR10、HDCP対応)
セット内容RS-HD2HDA-4K本体、ACアダプター(5V 1A)、 ユーザーズマニュアル、保証書(1年)
質量(g)約260(本体のみ)
出力HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ(4K、HDR10、HDCP対応)(対応機器)
外形寸法約130(W)x75(D)x18(H)mm(突起部含まず)
コネクタ形状接続:【入力】HDMI タイプA×1、【出力】HDMI タイプA×2 Out1は映像/音声、Out2は音声のみ、光デジタル(S/PDIF 角型)×1、アナログ(3.5mmステレオミニ)×1(ARCの音声は光デジタルから出力されます)
入力HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン(対応機器)
対応HDCP 2.2/1.4準拠
対応フォーマットオーディオ:【HDMI出力】Out1/Out2 LPCM 2CH, 5.1CH, 7.1CH、Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos、 DTS5.1, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS:X【外部音声出力】 光デジタル LPCM 2CH、Dolby Digital、DTS5.1、【外部音声出力】 アナログ LPCM 2ch
対応解像度3840×2160p (60/50/30/24Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p (60Hz/50Hz/30Hz/24Hz)、1280×720p (60Hz/50Hz)
使用帯域ビデオ:18Gbps(最大)
内容量1個
注意
※本製品は接続されたHDMIソース機器の情報から音声を抽出し、映像と音声をそれぞれ出力することのできるHDMI音声分離器です。※抽出された音声を外部アンプに接続することで、映像と音声をそれぞれの機器へ伝送し楽しむことができます。
※HDMIケーブルは添付していません。
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07