アイメディア
尿漏れ安心ボクサーパンツ2色組
ちょっとした尿モレを吸収。サラッと快適。パッド部の5層吸水構造。
吸水量:約15cc
色
ブラック/グレー
混率(%)
身生地:綿95、ポリウレタン5、ゴム部:ポリエステル45、ナイロン45、ポリウレタン10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51954133
1008788
M
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
51954149
1008787
L
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
51954158
1008786
LL
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください