エレコム USBハブ 2.0 4ポート タイプC バスパワー 薄型 スリム ケーブル長 直付けタイプ

エレコム USBハブ 2.0 4ポート タイプC バスパワー 薄型 スリム ケーブル長 直付けタイプ エレコム エレコム USBハブ 2.0 4ポート タイプC バスパワー 薄型 スリム ケーブル長 直付けタイプ エレコム

USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB2.0ハブです。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。
最大5V2Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さはかさばらずに使える約30cmです。

動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51958123 U2HC-A429BBK 【アップストリーム(パソコン側)】1ポート(USB Type-C(TM))、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート(USB-A) - ブラック 約27.0
3,040
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51958166 U2HC-A430BBK 【アップストリーム(パソコン側)】1ポート(USB Type-C(TM))、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート(USB-A) - ブラック 約35.0
3,240
1,898
2,088 (税込)
欠品中
51958139 U2HC-A429BRD 【アップストリーム(パソコン側)ポート数】1ポート(USB Type-C)、【ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数】4ポート(USB-A) 約0.15(コネクタを除く) レッド 約27
3,040
 
 
取扱い終了
51958148 U2HC-A429BWF 【アップストリーム(パソコン側)ポート数】1ポート(USB Type-C)、【ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数】4ポート(USB-A) 約0.15(コネクタを除く) ホワイトフェイス 約27
3,040
 
 
取扱い終了
51958157 U2HC-A429BWH 【アップストリーム(パソコン側)ポート数】1ポート(USB Type-C)、【ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数】4ポート(USB-A) 約0.15(コネクタを除く) ホワイト 約27
3,040
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51958139 U2HC-A429BRD 51958123 U2HC-A429BBK U2HC-A429BBK エレコム USBハブ 2.0 4ポート タイプC バスパワー 薄型 スリム ケーブル長 直付けタイプ エレコム 51958123 エレコム USBハブ 2.0 4ポート タイプC バスパワー 薄型 スリム ケーブル長 直付けタイプ エレコム 1個 1,798 税込1,978
51958148 U2HC-A429BWF 15688158 U2HC-H040WF U2HC-H040WF Type-C ハブ USB2.0 USB-A ×4 バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長15cm エレコム 15688158 Type-C ハブ USB2.0 USB-A ×4 バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長15cm エレコム 1個 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51958157 U2HC-A429BWH 15688167 U2HC-H040WH U2HC-H040WH Type-C ハブ USB2.0 USB-A ×4 バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長15cm エレコム 15688167 Type-C ハブ USB2.0 USB-A ×4 バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長15cm エレコム 1個 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする