ミーティングテーブル(組立サービス付き)

ミーティングテーブル(組立サービス付き) ジョインテックス ミーティングテーブル(組立サービス付き) ジョインテックス ミーティングテーブル(組立サービス付き) ジョインテックス ミーティングテーブル(組立サービス付き) ジョインテックス ミーティングテーブル(組立サービス付き) ジョインテックス ミーティングテーブル(組立サービス付き) ジョインテックス

シャープなフレームデザインでより洗練されたオフィス空間を演出する「KEシリーズ」ミーティングテーブル。

材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ:ABS、脚部:40×20mm角スチールパイプ(クロームメッキ) 高さ(mm)700(天板下639) 天板厚さ(mm)21 アジャスターあり サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KE-1575W 51973338
KE-1575W 51973338
51973338 KE-1575W ホワイト 1500×750×700 15.6
82,400
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KE-1890W 51973347
KE-1890W 51973347
51973347 KE-1890W ホワイト 1800×900×700 19.2
94,000
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KE-2190W 51973356
KE-2190W 51973356
51973356 KE-2190W ホワイト 2100×900×700 23.1
114,600
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KE-1575WN 51973365
KE-1575WN 51973365
51973365 KE-1575WN ウォールナット 1500×750×700 15.6
82,400
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KE-1890WN 51973374
KE-1890WN 51973374
51973374 KE-1890WN ウォールナット 1800×900×700 19.2
94,000
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
KE-2190WN 51973383
KE-2190WN 51973383
51973383 KE-2190WN ウォールナット 2100×900×700 23.1
114,600
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする