ロビーチェア 背付
オーソドックスなデザインのロビーチェア(背付)W1800mm。
張地は耐アルコール・抗菌・防汚機能付きで、ロビーをはじめ施設や病院など幅広くお使いいただけます。
仕様組立品
材質背・座:ビニールレザー張(シンコール・トリプル)、クッション:ウレタンフォーム、脚:31mm角スチールパイプ(クロームメッキ)
機能耐アルコール・防汚・抗菌
座面高さ(mm)380
アジャスターあり
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。