マジック扉式書庫

マジック扉式書庫 ジョインテックス

扉を本体両側面に収納できるマジック扉式書庫です。
TK-8090Mは浅型奥行380mmタイプ、TK-F8090Mは深型奥行515mmタイプです。
マジック扉とは、扉が開く時、扉自体が本体両側面へ収納されるしくみです。
扉が前に出ることなく、邪魔にならないのでオフィスの省スペース化にピッタリの書庫です。
普段はオープン書庫として使用し、退社時などに扉を閉め施錠する、という使い方もおすすめです。
各棚は30mmピッチの可動式です。

ネオグレー 付属品自由棚4枚、鍵2枚 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 高さ(mm)1790 タイプ格納式扉 棚板数(枚)4 設置姿勢下置用 シリンダー錠 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)30 アジャスターなし 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・学校等建物が複数あり、個別の部屋までお届けする場合、建物名に加え部屋番号までご入力をお願いいたします。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・エレベーターや階段、通路、ドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか事前にご確認の上ご注文ください。
・2階以上の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので予めご了承願います。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合は配送できない場合がございますのでご注意ください。
・お届けに際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51976953 TK-8090M 880×380×1790
77,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51976969 TK-F8090M 880×515×1790
104,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする