トリニティ 追加用棚板
明るいホワイトを基調に、アルミパーツでアクセント。
取っ手の位置がフリーなユニバーサルデザインの書庫「トリニティ」専用オプションです。
色ネオホワイト
付属品棚板用受金具4個
材質鋼板
質量(kg)2
最大積載量(kg)35
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)781×328×15
棚板厚さ(mm)15
サービス分類組立・設置・取付
内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お届けのみの商品です。本体への設置をご希望の場合は、必ず組立サービス付きの本体と一緒にご購入ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・学校等建物が複数あり、個別の部屋までお届けする場合、建物名に加え部屋番号までご入力をお願いいたします。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合は配送できない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,700 / 税込 ¥ 2,970 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |