USB3.0専用 HDキャプチャー・ユニット「XCAPTURE-1」

USB3.0専用 HDキャプチャー・ユニット「XCAPTURE-1」 マイコンソフト

USB3.0でFULL HD映像をキャプチャー!
・USB3.0に対応(USB3.0専用)。高速なデータ転送なので、1080p(60p)をキャプチャー可能。
・USB3.0のケーブルでパソコンと接続可能なので、ノートパソコンにも接続できます。
・こだわりの方のためにスルー出力端子を標準装備。低遅延のテレビと組み合わせてゲームも快適プレイ。(キャプチャー時のプレビュー画面も低遅延であるためゲームのプレイは可能です)
・USB3.0(900mA)でバスパワー動作が可能。
・intel Quick Sync Videoに対応することにより、H.264形式での録画でCPU不可を低減。

出力DVI-D/HDMI、アナログRGB、コンポーネント、Sビデオ、ビデオ、アナログ音声 対応OSWindows7/8/10(32bit/64bit) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×32×125(ゴム足の凸部を除く) 対応機種USB3.0端子を持つWindowsパソコン 接続USB3.0 Standard-B 5Gbps 入力DVI-D/HDMI、アナログRGB、コンポーネント、Sビデオ、ビデオ、アナログ音声 メモリーDDR3 SDRAM 4Gbyte以上 ディスプレイ1024×768Pixel(ドット)以上の解像度 使用CPUintel社第2世代Core iシリーズ以降で、標準クロック2GHz以上の処理能力を持つ機種 チップセットintel社純正チップセット RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションVideoKeeper2(ビデオキーパー2) ビデオ仕様Direct X 11以上に対応したグラフィック機能 ストレージシリアルATA2(SATA300:3Gbps以上)で120Gbyte以上のSSDまたはハードディスクを搭載していること(ドライバーとアプリケーションのインストールには500Mbyte程度の空き容量が必要)Windowsが快適に動作する空き容量と、録画可能な空き容量があること 光学ドライブCD-ROMやDVD-ROMなど、CD-ROMを読み取り可能な光学ドライブが必要です(ドライバーインストール用) 内容量1個
注意
※著作権保護のある映像や音声信号は、視聴は可能ですが録画することはできません。
※入力できる映像や音声の対応解像度には制限があります。
※テレビの表示性能によって遅延する場合があります。
※全ての機器との接続や動作を保証するものではありません
※放棄はUSB3.0専用です。USB1.1やUSB2.0では使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51959916 XCAPTURE-1 N
39,980
43,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする