ツールバッグ(底面EVA保護付)

ツールバッグ(底面EVA保護付) IRWIN ツールバッグ(底面EVA保護付) IRWIN

耐久性に優れたポリエステル素材を採用。
スライドで収納できるキャリングハンドル。
底面はEVAを使用し工具を衝撃から守ります。
内ポケット7個、外ポケット10個。
取り外し可能なクッションパッド付ショルダーストラップ。

質量(kg)2.0 材質(本体)ポリエステル サイズ(mm)W457×H306×D280 外寸法・幅(mm)457 外寸法・高さ(mm)280 外寸法・奥行(mm)306 内容量1個
注意
※サブ画像の工具類は含まれません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51960896 IW14081 457×306×280
7,400
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする