曜日別特売

角型警光灯 K型 ボルト直付タイプ

角型警光灯 K型 ボルト直付タイプ - KOITO(小糸製作所)

薄型軽量コンパクトで取付場所を選びません。
KOITO独自の光学設計で広範囲に光を照射、道路維持作業車両/フォークリフト等の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。
光源に高輝度LEDを採用、長寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。
8種類の点滅パターンから選択可能(減光機能付き)。
最大6台までの連結/同期化が可能。

定格電圧(V)DC12~48質量(g)310定格電力(W)48V時:29(48V・減光時:27W)電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能9Gアズワン品番64-9350-32内容量1個
注意
※本商品は公道を走行する車両へは法令で定められた道路維持作業車両以外には装着できません。
装着すると法令違反となります。
※本商品はDC12V~48Vの車載用灯具です。
取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
※本商品のピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。
48Vの車両に装着される場合は事前に電圧を測定いただき、ピーク電圧が80Vを超える場合には、別売りの過電圧対応中間ハーネス(ご注文品番:LBLCH)を別途ご購入の上、本商品を取付時に装着してください。
「電圧が測定できない」等により、ピーク電圧が把握できない場合は、過電圧対応中間ハーネスをお取付けいただくことをおすすめします。
※写真はイメージです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51961386LEDK10Y
16,80015,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする