曜日別特売

オールLEDリアコンビネーションランプ 2連シーケンシャルターン

オールLEDリアコンビネーションランプ 2連シーケンシャルターン - KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 2連シーケンシャルターン - KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 2連シーケンシャルターン - KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 2連シーケンシャルターン - KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 2連シーケンシャルターン - KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 2連シーケンシャルターン - KOITO(小糸製作所)

省スペースにも取付可能なオールインワン
シーケンシャルターン(クリアVer.、レッドVer.)がラインナップ
【UN部品認証取得品】
●小型トラック(24V車)にも装着可能。
●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。
※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。
●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。
●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。
●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。
●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。

電球の種類LEDクリア質量(g)1760タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8定格電圧(V)24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51961395LEDRCL-24R2SC24右用クリア
40,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
51961404LEDRCL-24L2SC24左用クリア
40,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする