曜日別特売

オールLEDリアコンビネーションランプ 歌舞伎デザイン シーケンシャルターン

オールLEDリアコンビネーションランプ 歌舞伎デザイン シーケンシャルターン - KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 歌舞伎デザイン シーケンシャルターン - KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 歌舞伎デザイン シーケンシャルターン - KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 歌舞伎デザイン シーケンシャルターン - KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 歌舞伎デザイン シーケンシャルターン - KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 歌舞伎デザイン シーケンシャルターン - KOITO(小糸製作所)

KOITOの配光技術により従来品同様、斬新だなデザインを採用!
後続車からの視認性を大幅にアップ!
テール、ストップ、ターン、バックを一体化したオールLEDリアコンビネーションランプで、低消費電力/長寿命を実現!
UN(ECE)部品認証取得の法規適合品。
レンズ:ポリカーボネート
LED数:95灯
※本製品にはリアRRが内蔵されていないため別途RRの取り付けが必要になります。ハーネス/キャンセラー等のオプション製品は現行品同一です。

電球の種類LEDスモーク質量(g)3590タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.8、ストップ:7.9、ターン: 21.0、バック:8.4定格電圧(V)24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51961474LEDRCL-24RSKC24右用スモーク
55,800
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
51961483LEDRCL-24LSKC24左用スモーク
55,800
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする