スポンジジール平型

スポンジジール平型 WAKI(和気産業) スポンジジール平型 WAKI(和気産業) スポンジジール平型 WAKI(和気産業) スポンジジール平型 WAKI(和気産業) スポンジジール平型 WAKI(和気産業) スポンジジール平型 WAKI(和気産業) スポンジジール平型 WAKI(和気産業)

粘着付きの高耐久クッションです。

用途クッション、戸当たり、隙間埋め材 材質EPDM 長さ(m)2.2 仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性× ブラック 使用温度範囲(℃)5~50 アズワン品番64-5074-07 内容量1巻
注意
※サイズ表記と実寸に±5%の公差があります。
※色が移行する場合があります。
※火には近づけないでください。
※電気絶縁には使用できません。
※高温、低温では粘着力が弱くなります。
※ザラザラ面や湿気のある箇所のは粘着が付きにくくなります。
※発泡の特性上、表面に細かな凹凸が出る場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51963818 WSG036
オープン
519
571 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
762:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする