愛杖 楽スマ 伸縮タイプ

愛杖 楽スマ 伸縮タイプ ケイホスピア

使いやすいから、外出時にも慌てず長さ調節が可能。お出かけするのが楽になる、スマートな味方です。

全長(cm)76~88 付属品ストラップ付き 質量(g)240 タイプ伸縮タイプ 材質(グリップ)カルプPP樹脂、外/エストラマー パイプ径(Φmm)【手元】上径:18、【杖先】内径:16、底径:30 材質(シャフト)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51965823 R-1
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51965839 R-2
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51965848 R-3
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51965857 R-4
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51965866 R-5
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする