ケイホスピア
愛杖 スリム四点杖 伸縮タイプ
室内でも扱いやすい小型の四点杖
全長(cm)
66~88
質量(g)
530
タイプ
伸縮タイプ、スリムネック
材質(グリップ)
ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51966959
SSS-11
¥
7,200
¥
5,998
非課税商品
¥
5,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51966968
SSS-12
¥
7,200
¥
5,998
非課税商品
¥
5,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51966977
SSS-13
¥
7,200
¥
5,998
非課税商品
¥
5,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください