シャオンクール

シャオンクール - スズカファイン

屋根・外壁に施工可能な、水性アクリル樹脂エマルション系の塗布型制振防音中塗材です。
ナノサイズからミクロンサイズまでの大きさ・形状の異なる制振フィラーを配合した制振塗料です。
雨音などの衝撃音を吸収し、抜群の遮音効果を発揮します。
熱伝導率の低いセラミックバルーンを配合していますので、断熱効果も高めています。
ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。
下塗材を選定することにより、セメント系・金属系の素地に適応します。

用途建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根仕上ゆずはだ模様(ローラー工法)、平滑仕上げ(エアレス工法)希釈剤清水塗布方法刷毛、パターンローラー細目、エアレス危険物の類別非危険物適応下地鉄骨、鉄板、トタン、カラートタン、新生瓦、コンクリート、モルタル、PC部材、ALCパネル、スレートなど希釈率(%)0~10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(NSK)適合下塗り<セメント系素地>ワイドシーラーEPO・水性ベスコロ下塗りなど、<金属系素地>エポマイルド・エポプラなど塗装間隔工程内4時間以上、工程間16時間以上(23℃)塗付量(kg/m2)【ローラー工法】0.5~0.6/2回(30~36m2/缶)、【エアレス工法】0.5~0.6/1回(30~36m2/缶)適合上塗りクールトップSiスーパー、クールトップUスーパー、1液ワイドシリコン遮熱αなど組成【主要】アクリル系内容量1缶(18kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52128284-遮熱白鉄部、外カベ、室内カベ水性アクリル樹脂エマルション
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする