エボルタネオ付LEDランタン
チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。
LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。
紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm)約22(電池初期時)
質量(g)約135(電池含む)
付属品乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ
寸法(Φ×mm)46×95
使用電池単3形×3本
照度(Lx)約6(50cm前方/電池初期時)
LEDワイドパワーLED×1
防水性防滴形(※充電池使用可能)
連続点灯時間(時間)約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
内容量1個
照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52128415 | BF-AL02K-W | 52622387 | BF-AL05N-W | 
 
 | 
LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き | Panasonic(パナソニック) | 1個 | ¥3,133 税込¥3,446 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |