スライドアップ方式USBメモリー

スライドアップ方式USBメモリー SONY

スタイリッシュ&コンパクトスライドアップ方式USBメモリー
USB端子の出し入れがスムーズな、スライドアップ機構を採用
データ転送状態を知らせる、アクセスLED搭載
使いやすさを追求した、シンプルで機能的なボディデザイン
強力なファイル暗号化ソフトで情報漏えい対策
データや写真を可能な限り復元するデータ復旧ソフト
ポケットビットのドライブを一目で識別できる、ボリュームラベル付き!
USBに差し込むだけの自動認識

セット内容本体・取扱説明書 質量(g)約9 外形寸法(mm)約19.8×8.5×55 電源USBバスパワー(外部電源なし) 対応機種タイプ A USBインターフェースを標準搭載したWindowsコンピューター、タイプ A USBインターフェースを標準搭載したMacintosh インターフェイスHi-Speed USB(USB2.0) データ転送速度Hi-Speed USB(USB2.0) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※お使いになる前に、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、製品を安全にお使い下さい。また、「取扱説明書」は必ず保管してください。
※対応OS以外での動作に関しましては、サポート対象外となりますのでご了承ください。
※コンピューター以外の接続機器に関しましては、接続先機器の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリー容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52138574 USM16GR B 16GB
オープン
 
 
取扱い終了
64053265 USM32GR B 32GB
オープン
 
 
取扱い終了
64053274 USM16GR P 16GB
オープン
 
 
取扱い終了
64053283 USM32GR P 32GB
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64053299 USM32GR W 32GB
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする