ハタヤリミテッド
45WLED電球
45WLED作業灯用LED電球です。
用途
45W作業灯の交換球として
口金
E39
光源色
昼白色
入力電圧(V)
AC90~240
定格消費電力(W)
45
全光束(Lm)
5400
トラスコ品番
183-0295
質量(kg)
0.66
色温度(K)
5000
アズワン品番
64-4652-98
LED寿命(時間)
約40000
ビーム角度(°)
110
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52128677
LDR45N-H110
¥
44,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません