曜日別特売
(6件のレビュー)

お皿に合わせて「クルッと一発」のクレハカットです。
植物生まれのプラスチック刃なので安心安全です。
使用後の分別も簡単です。
ラップの端がつまみやすい、「つまめるフラップ」付です。
「きちんとキレ窓」で巻き戻り解決。
飛び出しガードでロールの飛び出しをしっかりガードします。
ストッパーが巻き戻りを防止します。

用途食品包装用ラップフィルム材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン材質(刃)プラスチック長さ(m)50耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-60内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
耐熱温度(℃)
耐冷温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
521287741525052250140-60
オープン
639
703(税込)
当日出荷
521287831535023050140-60
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52128774
2023-12-13
用途: 料理保存
青山療術健康センター医療・福祉・介護関連業

近所のスーパーコンビニ店には、他社の品物しかなくて、困っておりました。切らす事無く購入させて頂きたいと思っております。

対象商品 : 52128774
2022-05-14
用途: 食品の包装に使用しています
飲食業

粘着力が強くてピッタリ付くので、気に入っています。
サイズも使いやすいサイズです。

対象商品 : 52128774
2021-07-10
用途: おにぎりなどの食品を包んだり、一時的に皿などに蓋をする時
その他業種

ラップを引き出す時に切れることなく確りとした厚みがあるところが良いです。長さも十分あるので長く使えるところが気に入っています。短いとちょくちょく買い替えなくてはならず面倒なので。

対象商品 : 52128783
2021-05-19
用途: 食品保存時のフタカバー
不動産業

NEWクレラップは 値段は高いですが 切る時の 押さえが工夫されていて 切れが良いです。

対象商品 : 52128774
2021-03-21
用途: 商品や食品の梱包
卸売・小売業

長さがたっぷりあってたくさん使用できるのがいいです。キレがよく使いやすくて昔からラップはクレラップと決めています。

対象商品 : 52128774
2020-03-21
用途: 家庭の日常使いで朝昼晩3食の作り置きに使用してます。
不動産業

年を取って手が不自由気味になって来ている中、手触りが固めで存在感があることが安心感になっている気がします。
巻きが50mで、すぐになくならないので、長持ち感=お得感で使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする