曜日別特売

冬ひびき(大根)

冬ひびき(大根) - 丸種

耐寒性に優れ、厳寒期どりで根長37~38cm・根径7~8cmとなる、低温伸長性に優れた尻づまりの良い青首総太り大根です。
葉色はやや薄く、草姿は立性で密植栽培が可能です。
青首部は淡緑色、肌は純白で滑らか、ヒゲ根細く、揃い・外観品質ともに優れています。
肉質は緻密で、肉色は白く青肉になりません。ス入りは遅く、生理障害にも強いです。
一般平坦地での9月上旬~9月下旬播種、暖地での9月中旬~9月中旬播種の冬どり栽培に適します。

内容量1セット(200mL×5袋)
注意
※種子は採種手法の本質上100%の純度は望めません。また播種後の栽培条件・天候によりその結果が異なることがあります。
※種子はそのまま播種するころを前提に調整されています。独自に再加工(シードテープ、レペット、コート等)はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52132536-
57,500
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする