曜日別特売

YR健雄(大根)

YR健雄(大根) - 丸種

耐病性があり、耐暑性等耐候性に優れ、初秋まきでは播種後60日程度で根長36~38cm、根径7~8cmとなる、尻づまりに良い青首総太り大根です。
葉色は濃緑で、草姿は立性、非常にコンパクトに仕上がります。
青首部は10~15cm位で鮮緑色、肌は純白で滑らか、外観品質・揃いともに良好です。
肉質は緻密で、ス入りは遅く、生理障害にも強いです。
一般平坦地では、8月中旬~9月下旬播種、11月下旬~1月収穫の夏秋まきの栽培に適します。冷涼地の7月上旬~8月上旬播種、9月上旬~10月収穫にも適します。
暖地の8月中下旬~9月下旬播種、11~1月上旬収穫にも適します。

内容量1セット(8000粒×5袋)
注意
※種子は採種手法の本質上100%の純度は望めません。また播種後の栽培条件・天候によりその結果が異なることがあります。
※種子はそのまま播種するころを前提に調整されています。独自に再加工(シードテープ、レペット、コート等)はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52132588-
67,500
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする