産業用ラズパイ:RevPI Connect - RevPi Core Module
産業現場で使えるラズベリーパイ
用途産業用ラズパイの位置づけでDINレールPCとしてご使用可能です
質量(g)約 220
消費電力(W)約20
電源DC12-24V -15%/+20%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×110.5(突起物含まず)
保護等級IP20
インターフェース×電源入力コネクタ、 1×デジタル入出力コネクタ、2×USB Type-A (最大電流は2つあわせて1Aまで)、 2×RJ45 10/100 MbpsEthernet (別々のMACアドレス) 1×RS485コネクタ (電気的な絶縁なし)、 1×Micro-USB (eMMCへのイメージ転送専用)、 1×Micro HDMI、拡張:1×PiBridgeシステムバス(黒)、 1×bConBridgeシステムバス(灰)
メモリー1GB RAM、 4GB eMMC
OSDebian Jessie(Customized version)、 Debian Streatch(Customized version)
プロセッサーBCM2837、 1.2 GHz、 クアッドコア
保管温度(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~+55
内容量1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07