空間除菌脱臭機

空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック)

菌やウイルス、ニオイの悩みも解決
家族やペットが集まるリビングに。
空間の除菌脱臭に特化し、菌やウイルス、ニオイにすばやく優れた抑制力を発揮します。
空気中の菌やウイルスを抑制するだけでなく、揮発した次亜塩素酸を空間に放出するので、お部屋に付着した菌やウイルスにも効果を発揮
発生し続ける強いニオイも次亜塩素酸が発生源から分解。すばやく強力に脱臭。
塩タブレット自動投入機能付き
お部屋の状態を解析する高性能なセンサー搭載:お部屋の明るさや空気の汚れに合わせて最適な風量に調整します。(おやすみ自動運転、ニオイセンサー)
静音運転:静音モードは「深夜の郊外」や「ささやき声」よりも小さな音で運転。眠りを妨げることなくお部屋の空気をきれいにします。

用途
菌ウイルスニオイ対策を本気で考える方にオススメ。
ペットのいるご家庭に
乳幼児のいるご家庭に
在宅介護のご家庭に
受験生のいるご家庭に
適合床面積~12畳(20m2) ホワイト 付属品塩タブレット:1ビン(約300粒入/約2.5~3年分)、除菌フィルター:1個(約5年交換不要)、保護エレメント:1個(約5年交換不要)、電極ユニット:1個(約3年交換不要)、防カビユニット:1個(約5年交換不要) 電源(V)交流100(50/60Hz) 消費電力(W)[静音]8 [中]12 [強]26 タンク容量(L)約2.1 キャスター 本体質量(kg)約11.2(タンク空時) センサーニオイセンサー、温湿度センサー、照度センター 風量(m3/min)静音:約0.8、中:約2.0、強:約3.7 電源コード(m)約1.8 機能電解強度設定:弱・中・強 連続運転時間(h)[静音]38 [中]14 [強]8.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)710×398×240 運転音(dB)[静音]20 [中]33 [強]46 タイマー時間切:2、4 運転モード静音・中・強・自動 脱臭機能 タイマー機能 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52139825 F-MV2100-WZ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする