真空断熱スープジャー ミッフィー

真空断熱スープジャー ミッフィー - THERMOS(サーモス)

保温・保冷力に優れたスープジャー。
かわいいミッフィー柄。
高い保温力を利用して、 熱湯で簡単「保温調理」も楽しめる。
熱々のスープから、冷えたフルーツ・デザートまで色々楽しめる。
丸洗いOK。フタは食器洗い乾燥機OK。(金属本体は入れないで下さい。)

ネイビーピンク(NV-P)容量(L)0.3材質本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 外フタ/ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) 内フタ/ポリプロピレン ベンパッキン/シリコーンゴム シールパッキン/シリコーンゴム質量(g)300エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×9.5×11口径(Φcm)7エコマーク認定番号10 146 010内容量1個
注意
※食器洗い乾燥機に金属本体は入れないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52147814JBU-300B
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする