曜日別特売

ポータブル電源スターター

ポータブル電源スターター - Meltec(大自工業)ポータブル電源スターター - Meltec(大自工業)ポータブル電源スターター - Meltec(大自工業)ポータブル電源スターター - Meltec(大自工業)ポータブル電源スターター - Meltec(大自工業)ポータブル電源スターター - Meltec(大自工業)
(8件のレビュー)

どこでも電気が持ち運べる
コンパクトで持ち運びラクラク
キャンプ・車中泊・緊急時に!
バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても!
ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!

用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000内容量1個
注意
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み十分に理解された上で使用してください。取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。
※本製品は0℃~40℃の範囲でご使用ください。温度範囲以外では性能を低下させたり、過熱・感電・破損の原因となります。
※本製品や充電アダプターを分解したり、改造しないでください。過熱・発火・感電・本製品の破損・接続機器の破損等の原因となります。
※付属の充電アダプターは本製品の充電専用です。それ以外には使用しないでください。
※本製品のアクセサリーソケットに接続する場合は使用する機器の電源プラグを確実に差し込んでください。接触不良による過熱の原因となります。
※本製品を振動の多い場所に長期保管しないでください。本製品が破損し、感電・過熱・火災の原因となります。
※長期間使用されない場合は、定期的に(1~3ヶ月毎)に充電をしてください。
※塩害・塵廃害・化学性ガスの影響をうけやすい場所では使用、保管はしないでください。漏電、感電、過熱、爆発、故障の原因となることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52148609SG-150072.1
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メルテック ポータブル電源スターター SG-1500
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52148609
2025-03-21
用途: 中古車置き場
株式会社DKM

流石に非力すぎました
2000cc未満の普通車かけるのにもつないでしばらく待たないとかからないレベル
大排気量車やディーゼルだと結構厳しいです

5が参考にしています
対象商品 : 52148609
2024-12-24
用途: 自動車
医療・福祉・介護関連業

排気量大きいクルマだともう少しパワーがあればなお良い

1が参考にしています
対象商品 : 52148609
2024-05-18
用途: 電源がないときのスターター
農・林・水産業

そこまで重くもなく手軽に扱えるのでとても便利です。電源が取れない畑の真ん中でも使えるので便利です

2が参考にしています
対象商品 : 52148609
2023-01-19
用途: バッテリー上がり
医療・福祉・介護関連業

縦列に社用車を数台駐車しています。狭いためバッテリーが上がると届かなく困っていた。
車関係者の方から進められ購入。
ポータブルがあるのを知らなく常備用として購入しました。
これでバッテリー上がりも楽につなげるので良かったです。

対象商品 : 52148609
2023-02-17
用途: フォークリフトのスターター

思っていたよりも簡単で使い易く便利です。
小型で軽くて 持ち運びやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 52148609
2022-05-02
用途: キャンピングカーでサブバッテリーとして使用
CK's Farm農・林・水産業

探していたのですが いいものが手に入り 気に入ってます、ありがとう。

対象商品 : 52148609
2021-02-08
用途: 機械バッテリー上がり
サービス業

夏場の使用が無く年数も経っているため除雪機バッテリー上がりで使ってみましたところ良かったです。
充電品も良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 52148609
2021-02-12
用途: バッテリー上がり車の出張作業対応

数回使用後にすぐに使用不可、問い合わせると調べたいのでメーカーに送れとの事、調査結果は異常無しですが一応新品を送るとの事、再度送られてきた物を持って出張作業に行くとジャンプスタート不可!もちろん本体は充電済み。最悪な商品!

26が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする