合成セーム革 ユニセーム
ユニセームはPVA(ポリビニールアルコール)を主成分とする合成セーム。
きめが細かく、柔軟で弾力があり、水分を含むと表面に独特の滑らかさを持つのでデリケートな塗装面にもソフトタッチ。
ボディを軽くなでるだけでもスピーディーに水滴を吸い取ってくれるので、作業効率も良くなり、洗車時間もぐっと短縮。
洗車に限らず、幅広い用途でご利用可能(サーフボード、スキー板、スノーボード等)
ブローケース入
PVA(ポリビニールアルコール)※ユニセームはすべてPVAで造られている。
PVAは炭化水素と酸素からなり、イオウや重金属は含んでいない。
もしこの布を適度な状態で燃やした場合、排気は水と二酸化炭素になる。したがって環境を損ねない。
用途洗車クロス
色薄茶
寸法(mm)350×400
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
内容量1個
注意
※塗装面についている泥、砂ぼこり等はよく洗い流してからご使用下さい。※誤って下に落とした場合は、良く洗ってからご使用下さい。
※60℃以上の熱湯でご使用しないで下さい。縮小・変形・変質致します。
※ご使用後は良く水洗いし、軽く絞ってケースに入れ保管して下さい。
※漂白剤は生地を劣化させる可能性がありますので使用をお控えください。
※製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。
洗車道具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-06-29
- 用途:
- 洗車、浴室の拭き上げ
建設業・工事業
2年使用したので、そろそろ新しいの買い換えるかと検索したら生産終了とか…
∑(゚д゚lll)ガーン
昔からこの商品使い続けてたのでショックです。
2022-11-05
- 用途:
- 洗車
建設業・工事業
30年前から使ってます。もう手に入らない事が残念でなりません。
- 対象商品:
- 52148679
2021-05-16
- 用途:
- 洗車時の拭き取り
医療・福祉・介護関連業
過去30年間いろいろな拭き取りセームを使ってみましたが、最後はやはり「ユニセーム」に戻ってしまいます。吸水力もあり扱いやすく穴が空いてるので乾燥性も高いのも高評価です。