ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
専用スロットルワイヤー (T-EVO ステン金具/アウターBLKスエージング加工)
『ハイスロットルキットEVO2 車種別キット』『ハイスロットルキットEVO 車種別キット』に付属される車種専用設計のスロットルワイヤー。
仕様
ワイヤー:スエージング加工
色
アウター:ブラック
材質(金具)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
主な適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52148934
1060396
引き側
YZF-R25/YZF-R25(ABS)/R3/R3(ABS)19-20(引き側)
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52148943
1060397
戻し側
YZF-R25/YZF-R25(ABS)/R3/R3(ABS)19-20(戻し側)
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください