T8S ToneMatch Mixer

T8S ToneMatch Mixer BOSE(ボーズ)

T8S ToneMatch Mixerで音楽を思いのままに。
すべてのアーティストのために設計されたコンパクトな8チャンネルミキサー。
直感的で操作しやすいユーザーインターフェースとボーズ独自の高性能DSPエンジンでスタジオ品質のイコライザー、ダイナミクス、エフェクトを実現。
内蔵のBose ToneMatchプロセッシングとzEQから驚きのサウンドが生み出されます。
さらに、ボーズのL1/F1システムと組み合せると、細部まで入念に作り込まれた高品質サウンドで空間を満たします。
頑丈な設計に加えて、直接操作できるコントロール、見やすいLEDディスプレイ、シーンリコール機能を搭載。
ステージ上で思い通りのパフォーマンスを発揮できます。
T8Sは、すべてのアーティストに信頼される究極のステージ用ミキサーです。

仕様コンボ入力(XLR + TRS/TS、マイク/ライン) x 8、Aux入力 x 2、Aux出力 x 4、1/4インチTRSフォンとXLRのアナログステレオ出力、専用のヘッドホン出力、USBメモリからの再生とPCとの接続をサポートするUSB-A、USB-B端子を装備、フロントパネルの出力メーター、マグネット式の保護カバー、ユニバーサル電源アダプター 質量(kg)1.9 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×214×83 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52149799 -
110,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする