耕運機 エンジン式 排気量98ml 耕幅620mm
タイヤ付きで移動が簡単。ワイドな耕幅で効率よく耕せる。直進性を安定させるサイドディスク付き。手元スイッチで安心、簡単操作。ハンドル部分は折りたたみができて収納、持ち運びに便利。
農業機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52150526
- 用途:
- 造園作業、家庭菜園
庭に芝生を植える準備で整地するのに買いました。
あまり期待していなくて、「今回庭が完成するまで使えれば良いか」程度に考えていてエンジンが動力で価格の一番安いものを選びました。
使ってみると意外としっかりしていてパワフル。
庭にする場所の土が硬いので大丈夫か?と思っていたのですが、見事に裏切られました。
15坪ほどを耕したのですが踏みしめられて硬くなった土がフカフカになって大満足です。
もし改善するとしたら、エンジンオイルを抜く時のドレンボルトがあればエンジンオイルの交換が楽だと思います。
- 用途:
- 農作業時
パーツをつなぐステが折れてしまい販売していますか?
- 対象商品:
- 52150526
- 用途:
- 畑の耕うん
機体は軽く、パワーがあります。その分、硬い土壌を耕すには、機体をその場にとどめるために力が必要です。この金額でこの働きを考えるとコストパフォーマンスはとても良いと思います。
- 対象商品:
- 52150526
- 用途:
- 家庭農園
馬力が有りとても良いです、これから長く持ってね!
ただ深さ調節バーの長さがもう少し長いと良いと思います、深くすると補助輪が起こした土にあたり土を引きずり中央部分が低くなり平になりません、改良の余地があると思います、長くするとか・別のものにするとか、他のメーカーのように棒状にして独立させるとか、これがただ1つの欠点かなと思います。重さ・幅・馬力・特に値段ともに良いです、ナカトミさん常に改良お願いします。
- 対象商品:
- 52150526
- 用途:
- 畑作業
可もなく不可もなく値段相応の機能です。
オイル交換時のオイル排出口があったら良かったと思います。
- 対象商品:
- 52150526
- 用途:
- 畑の整地
現在使用はしておりません。9月20日に使おうと思いケースを開けたら、点火プラグが破損しており、現在使えない状況です。御社に電話をしましたがお休みでしたので、写真を撮り
休み明けに連絡をしよう思いましたが、メールが届いていましたので、今返事を書いているところです。、今現在 23;20分です。
対応の程、宜しくお願いいたします。