曜日別特売

伸縮 レンジ上 ラック

伸縮 レンジ上 ラック - YAMAZEN(山善)伸縮 レンジ上 ラック - YAMAZEN(山善)伸縮 レンジ上 ラック - YAMAZEN(山善)伸縮 レンジ上 ラック - YAMAZEN(山善)伸縮 レンジ上 ラック - YAMAZEN(山善)伸縮 レンジ上 ラック - YAMAZEN(山善)伸縮 レンジ上 ラック - YAMAZEN(山善)伸縮 レンジ上 ラック - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

レンジ上を収納空間に変える便利なラック。設置場所に合わせて幅調節可能。天板の高さは3段階で調節可能。サイドには4つのフック付き。フックは左右どちらでもOK。

用途電子レンジ上を収納スペースに。トースターラック、キッチンラック、すき間ラック、スペースラックとして。幅(mm)460~730材質スチール(粉体塗装)質量(kg)4耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460~730(フックを含む)×355×510天板寸法(幅W×奥行D)(mm)380~670×330収納寸法・幅(mm)380~670収納寸法・高さ(mm)340/395/450内容量1台
取扱説明書:(0.79MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52151174DRR-73(SWH)ホワイト64-3285-07
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
52151183DRR-73(SBK)ブラック64-3285-08
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52151183
2020-07-08
用途: レンジ上部の有効利用

山善さんのラックが希望に近いラックでしたので購入しました。ただ天板の高さが50㎝近い商品であれば満足の星5ツでしたが……。例えばレンジ上部から10㎝離して使用くださいとありましたので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする