超薄型タイプ壁面ハンガー 小~中型用

超薄型タイプ壁面ハンガー 小~中型用 - オーロラ

40インチクラスの小・中型ディスプレイ対応。金具奥行きはわずか15mmで業界最薄のスマート設置。組み方次第で機器収納タイプ壁面ハンガーとして使える画期的な3way仕様

質量(kg)
1.7
積載荷重(kg)
~1
VESAマウント(mm)
75×75/100×100/200×100/200×200
ディスプレイサイズ(目安)
~40インチ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52153929FHW-SS40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする