「カンタンサイネージ」19V型デジタルハイビジョン液晶テレビ
電源オンだけでSDカードの動画や静止画のコンテンツのスケジュール再生が可能です。
画面サイズ19型
仕様【ビットレート】32k~640kbps(動作確認済)
付属品リモコン・単4乾電池(×2)・miniB-CASカード・SDカード盗難防止カバー・SDカード盗難防止カバー取付けネジ・黒シール(3種)・miniB-CAS盗難防止カバー・miniB-CAS盗難防止カバー取付けネジ
材質【キャビネット】前:PC+ABS樹脂/後:PS樹脂
質量(kg)3.64
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)27
適合規格電気用品安全法、J-Mossグリーンマーク
最大出力(W)【音声実用(JEITA)】3+3
周波数(kHz)【サンプリング】48
電源コード(m)2.5
機能多彩なテロップ機能・焼き付き軽減機能・パワーマネージメント機能・画面位置・幅調節機能縦設置対応・プレイリスト再生・カウントアップ機能・USBボタン対応・カウントダウン機能・ログ機能・カレンダー再生機能・プレイリスト再生(最大16プレイリスト)・スケジュール再生・テロップ表示機能(L8シリーズ:200文字まで・L7Xシリーズ:100文字まで)・連動画像選択機能(スタンプ機能)・カレンダー再生機能・インタラクティブ機能(USB接続可能スイッチ割り付けによる)・日数カウントアップ/ダウン機能・M-Signage対応・パワーマネージメント機能(対応入力端子:HDMI入力1/2・ビデオ入力・D端子入力・PC入力)・画面幅調整機能・画面位置調整機能・焼き付き軽減機能
表示色1670万色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.9×5.6×28.9
フォーマット形式【画像】JPEG形式、推奨サイズ:1920×1080(自動リサイズ機能内蔵、推奨8MB以下/枚)※再生方法が「静止画のみ」の場合、最大999枚登録可能(並べ替え・スキップは最大99コンテンツまで)、【音声】MP3形式(画像同期切替え再生と一曲リピート再生選択可能)、【動画】「AVCHD」フォーマット準拠のディレクトリ構成及び動画ファイル(2)SDカード直下に保存された、H.264/MPEG-4AVC形式で作成した単体動画ファイル(拡張子:MTS、M2TS、M2T、mts、m2ts、m2t)音声:AC-3(DolbyDigital)(3)H.264/MPEG-4AVC形式で作成した単体動画ファイル(拡張子:MP4、M4V、mp4、m4v)音声:AAC-LC本の動画の長さは1時間以内を目安にしてください。1時間を超えると再生されない可能性があります。(4)WMV9形式で作成した単体動画ファイル(拡張子:WMV、wmv)音声:WMA※WMAProfessional、WMALosslessは非対応
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2個
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック1系統1端子(可変)(ヘッドホン端子、外部音声出力端子として使用可)
画素数水平1366×垂直768(ワイドXGA)
年間消費電力量(kWh/年)25
受信チャンネル(ch)地上デジタル:000~999(UHF:13~62、VHF:1~12、CATV:C13~63)、BSデジタル:000~999、110度CSデジタル:000~999
バックライト白色LED
フレームレート1920×1080、1440×1080・・・60i/50i/30p/25p/24p、1280×720・・・60p、720×480・・・60i※MP4/WMVは最大30pまで
アスペクト比16:9
待機時消費電力(W)0.2
入出力端子【アナログ】映像:ミニD-Sub15ピン1系統1端子・音声:RCA端子(ビデオ入力・D端子と兼用)、【デジタル】映像:HDMI端子(RGB形式・AV入力兼用)・音声:HDMI端子・又はRCA端子(RCA端子はビデオ入力・D端子と兼用・HDMI入力2のみ設定可能)、【ビデオ】映像:RCA端子1系統1端子・音声:RCA端子(D端子・PC入力と兼用)、【D端子】映像:D4端子1系統1端子・音声:RCA端子(ビデオ入力・PC入力と兼用)、【HDMI】映像・音声:HDMI端子2系統2端子(480i,480P,720P,1920x1080(60i,60p,24p,30p)・HDCP1.4・HDMI1のみARC対応)、【アンテナ】地上デジタル:VHF/UHF1軸75Ω不平衡形(CATVパススルー対応)・BS・110度CSデジタル:1軸75Ω不平衡形(C15形)兼コンバーター用電源(DC15V)出力、【その他】LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)1系統1端子
内容量1台
注意
※時刻保持ユニットDP-5RTC-A(別売)が必要となります。※M-Signage認証カードDP-3SD16G-AT(別売)が必要です。