蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。
消灯後も探す苦労を軽減できます。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として
防水性IPX5相当
仕様マグネット内蔵
付属品充電ケーブル
使用温度範囲(℃)0~40
連続使用時間(時間)HIGH:約5、LOW:約2.5、TOP:7
光源LED
バッテリーLi-ion
充電時間(時間)約2~3
落下衝撃(m)2
照射角度(°)120、TOP:18
内容量1個
商品説明動画
Beruf 【ワークライト折畳みタイプ BWL FL201R&FL501R】
この動画は、3人が参考にしています。
充電タイプワークランプ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52156187 | BWL-FL201R | 55012196 | - |
![]() |
LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能 フック・マグネット付き | モノタロウ | 1台 | ¥4,198 税込¥4,618 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
52156196 | BWL-FL501R | 55012196 | - |
![]() |
LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能 フック・マグネット付き | モノタロウ | 1台 | ¥4,198 税込¥4,618 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |