有圧換気扇(圧力扇)

有圧換気扇(圧力扇) - スイデン有圧換気扇(圧力扇) - スイデン
ハネ径(mm)500内容量1台
注意
※個人宅は配送不可です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52159258SCF-N50DE1161-381917.5標準型75/8762/67
70,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52159285SCF-N50FF3161-382320標準型98/11461/64
77,700
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52159267SCF-N50DE1-T161-3820193速式75/8762/67
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52159276SCF-N50DE2-T161-3822193速式75/9262/67
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする