iPhone 11 フィルム

iPhone 11 フィルム OWLTECH(オウルテック)

iPhone 11 Pro/Xs/X対応 フチ欠けしない全面保護強化ガラス

対応機種iPhone 11 Pro、Xs、X 特性ガラス 付属品画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm)0.26 寸法(幅W×高さH)(mm)約66.8×139.4 保証期間初期不良のみ交換保証 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52162575 OWL-GPIB58F-BAB
オープン
 
 
取扱い終了
52162584 OWL-GPIB58F-BAG
オープン
 
 
取扱い終了
52162593 OWL-GPIB58F-BBC
オープン
 
 
取扱い終了
52162609 OWL-GPIB58F-BCL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする