iPhone 11 Pro Max (6.5インチ)対応 落下防止リング付き 耐衝撃ハイブリッド ケース

iPhone 11 Pro Max (6.5インチ)対応 落下防止リング付き 耐衝撃ハイブリッド ケース OWLTECH(オウルテック)

iPhone 11 Pro Max (6.5インチ)対応 ファブリック × PUレザー 手帳型ケース

対応機種iPhone 11 Pro Max 特性フィンガーリング付 タイプケース型 材質TPU、PC、鉄 質量(g)(本体)約44/(パッケージ込み)約156 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約82.5×15.5×162 保証期間初期不良のみ交換保証 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52163248 OWL-CVIB6507-BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
52163257 OWL-CVIB6507-CL クリア
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする