MCO
折りたたみケトル 大容量800mL
材質
ステンレス、シリコン、PPほか
質量(g)
約608(本体のみ)
消費電力(W)
AC100~127V:570~920/220~240V:680~820
電源
AC100~127V/220~240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:約196×130×180、収納時:約135×130×98
電源コード(m)
約1(コンセント Aプラグ)
沸騰時間目安
800ml:約9~10分、200ml:約3~4分(100V時)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52161997
MBE-TK03/WH
0.8
白
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
13日以内出荷
52161988
MBE-TK03/BL
0.8
ライトブルー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください