ポリエチ手袋100枚入り(外エンボス加工)

ポリエチ手袋100枚入り(外エンボス加工) 久冨勝

ポリエチレン製使い捨て手袋。外エンボス加工で滑り止め効果あります。
左右件用タイプ。
食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)

用途食品加工業・家庭用など クリア 粉有無粉無 材質ポリエチレン 厚さ(mm)(掌)約0.025、(指先)約0.025 全長(cm)約27.5 手の平幅(cm)約13.0 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52164045 HK680 S
オープン
 
 
取扱い終了
52164054 HK680 M
オープン
 
 
取扱い終了
52164063 HK680 L
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする