極細軽量スティッククリーナー モップ付き

極細軽量スティッククリーナー モップ付き アイリスオーヤマ

パワーヘットスティックタイプで業界最高水準の軽さ!自走式パワーヘッドでお掃除もっとらくらく。手軽に使えるスティック×静電モップ=「ついで」掃除で気楽に家中ピカピカ!

集塵方式紙パック式 集塵容量(L)0.3 充電時間(時間)3 駆動時間(分)8/18/20~30(ターボ/標準/自動モード) 質量(g)1600 備考ほこりセンサー付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×175×1015 ヘッド形状自走式パワーヘッド アズワン品番65-2020-52 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52164404 IC-SLDCP6M
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする