ウエラブルスピーカー

ウエラブルスピーカー JVCケンウッド

ケンウッドのウェアラブルスピーカーならスマートフォンワイヤレス接続が可能。ハンズフリー通話対応なので手も耳も塞ぎません。

電池寿命(時間)約20(使用条件により変わります) 付属品充電用USBケーブル 質量(g)約88 出力Bluetooth® 標準規格Power Class2 電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池 接続方式Bluetooth 充電時間(時間)約3 スピーカーユニットメインスピーカー20mm×15mm×2 / パッシブラジエーター20mm×15mm×2 保護方式SCMS-T方式 BluetoothBluetooth® 標準規格Ver.4.1 装着方式両耳 通信距離(m)約10 イヤホン形状首掛け式 オーディオコーデックSBC、Qualcomm®aptX audio 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52205038 CAX-NS1BT-B ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
52205047 CAX-NS1BT-W ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする