外部試験器・アドレス設定器

外部試験器・アドレス設定器 ニッタン(NITTAN)

特定共同住宅用

付属品4Pミニプラグケーブル1本、ストラップ1本、ケーブル(ワニグチクリップ付)赤・白各1本 適合【感知器】FAS感知器 型式【番号】品評外第20~1号 定格電圧(V)DC9 定格電流(mA)200 内容量1台
注意
※DC9Vアルカリ乾電池2個別途
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52208888 MTL2
98,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする