先丸靴下 抗菌のびのび かかと付 5足組

先丸靴下 抗菌のびのび かかと付 5足組 モノタロウ
(8件のレビュー)

先丸タイプの靴下。
抗菌加工処理で清潔感があり、綿100%で吸湿性もよく快適な履き心地です。
かかと付なのでズレにくいです。

用途作業用など サイズ(cm)25~27 混率(%)綿100 機能抗菌 かかとからの長さ(cm)約26 指タイプ先丸 内容量1組(5足)
注意
※体質により、かゆみ・かぶれ等異常を感じた場合は、ただちにご使用をやめてください。
※タンブラー乾燥・ドライクリーニングはお避けください。
※濃色の製品は色落ちする恐れがあります。他の衣類とは一緒に洗わないでください。
※雨や汗で湿った状態での着用は色移りの恐れがありますのでお避けください。
※洗濯の際は蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用ください。
※口ゴム部分を上にして形を整えて日陰で吊り干ししてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52224629 - サラシ
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
52224638 - キナリ
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52224638
2023-10-29
用途:
作業用
アトリエ ダン 様 (その他業種)

安い商品で期待してなかっただけに、こんなに良い商品は珍しいと思います。履きごこちもサラッとして良いです、ゴム部分のほつれが洗濯によって出るくらい他は丈夫です。

対象商品:
52224638
2023-07-31
用途:
現場作業に不可欠です。
不動産業

軍足の予備に使います。汚れるのであればあるほどいいです。

対象商品:
52224629
2022-10-17
用途:
仕事時
大久保マッサージ接骨院 様 (サービス業)

仕事で使用。さらさら生地ではきやすい。5本指靴下のような生地ならさらに良い。

対象商品:
52224638
2021-09-21
用途:
作業靴下
永大産業株式会社 様 (製造業)

セール日を利用して安価で購入できました。メーカー品と遜色ない使い勝手です。

対象商品:
52224629
2021-09-28
用途:
夏の作業時
農・林・水産業

履くと縫い目がずれているので違和感を感じた。
直ぐ伸びて履き心地が悪くなる。

2020-10-15
用途:
店内での作業時
鉄板餃子食堂こんがりきつね 様 (飲食業)

肌ざわりが予想以上に良い。私は28cmなのでサイズがちょっと小さいかと思ったけれど、よく伸びるのでピッタリ。多分また買います。

対象商品:
52224629
2021-11-16
用途:
安いけど。。

耐久性が無い。メッシュみたいな生地のなので冬は寒いかも。夏は通気性が良いけどそれ故に耐久性が。。

1人が参考にしています
対象商品:
52224638
2021-03-12
用途:
普段使いに

のびのびと項目にあったので、履きやすくフィットフィット感があると思ったがあまり伸びる事がなく締め付け感もあった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする