Mavic 2 Pro
超高画質カメラで、ドラマチックに
検知方式
【全方向障害物検知】
[前方]高精度測定範囲:0.5~20m、検知可能範囲:20~40m、有効検知速度:14m/s以下、視野(FOV):水平方向:40°、垂直:70°
[後方]高精度測定範囲:0.5~16m、検知可能範囲:16~32m、有効検知速度:12m/s以下、視野(FOV):水平方向:60°、垂直:77°、上方高精度測定範囲:0.1~8m、下方高精度測定範囲:0.5~11m、検知可能範囲:11~22m
[側面]高精度測定範囲:0.5~10m、有効検知速度:8m/s以下、視野(FOV):水平方向:80°、垂直:65°
用途空撮写真・映像撮影
仕様【静止画モード】シングルショット、バーストショット:3/5枚、オート露出ブラケット (AEB):3/5枚 (0.7EVステップ)、インターバル:(JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30/60秒 RAW : 5/7/10/15/20/30/60秒)、【最大ビデオビットレート】100Mbps、【最大ホバリング時間(無風)】29分、【最大飛行距離 (無風)】18km(50km/hの一定速度で飛行時)、【最大風圧抵抗】29~38 km/h、【最大角速度】200°/s、【伝送電力(EIRP)】2.400~2.483 GHz、FCC:≦26 dBm、CE:≦20 dBm、SRRC:≦20 dBm、MIC(日本):≦20 dBm、5.725~5.850 GHz、FCC:≦26 dBm、CE:≦14 dBm、SRRC:≦26 dBm、【GNSS】GPS+GLONASS、【ホバリング精度範囲】垂直:±0.1 m (ビジョンポジショニング有効時)、±0.5 m (GPSポジショニングあり)、水平:±0.3 m (ビジョンポジショニング有効時)、±1.5 m (GPSポジショニングあり)、【最大飛行時間】31分
セット内容機体× 1 送信機× 1 インテリジェント フライトバッテリー× 1 充電器× 1 電源ケーブル× 1 プロペラ(1組)× 3 RCケーブル(Lightningコネクター)× 1 RCケーブル(標準タイプMicro USBコネクター)× 1 RCケーブル(USB Type-Cコネクター)× 1 ジンバル プロテクター× 1 通信ケーブル - USB3.0 Type-C× 1 USBアダプター× 1 RCケーブルスライダー(大)× 1 RCケーブルスライダー(小)× 1 コントロールスティック(スペア・1組)× 1
質量(g)【離陸】Mavic 2 Pro:907、Mavic 2 Zoom:905
電圧(V)17.6±0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)たたんだ状態:214×91×84、たたんでいない状態:322×242×84
定格出力(W)60
レンズFOV:約77°、35mm判換算:28mm
センサー1インチCMOS
有効画素数20MP
高度(m)【運用限界(海抜)】6000
解像度【動画】4K:3840×216024/25/30p、2.7K:2688x151224/25/30/48/50/60p、FHD:1920×108024/25/30/48/50/60/120p
動作環境前方、後方、側面:地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態(15ルクス超)、上方:拡散反射表面(20%超)(壁、樹木、人など)を検知、下方:地表の模様が明瞭で、適切な明るさのある状態(15ルクス超)、拡散反射表面(20%超)(壁、樹木、人など)を検知
撮影範囲1m~∞
充電器出力メイン:17.6V=3.41A、または17.0V=3.53AUSB:5V=2A
充電器入力100-240V、50/60Hz、1.8A
シャッター速度(秒)電子シャッター:8~1/8000
対応フォーマット【写真】JPEG / DNG (RAW)、【動画】MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265)
絞りF2.8F11
動作周波数(GHz)2.400~2.483、5.725~5.850(日本国内は2.400~2.483のみ利用可)
ISO感度設定動画:100~6400、写真:100~3200 (オート)、100~12800 (マニュアル)
カラーモードDlog-M (10bit)、HDR動画対応 (HLG 10bit)
傾斜角度(°)【最大】35(Sモード、送信機あり)・25(Pモード)
最高速度(km/h)【飛行(海抜に近接、無風)】72(Sモード)
静止画サイズ5472×3648
対応ファイルFAT32(32GB以下)、exFAT(32GB超)
対角(mm)354
動作温度範囲(℃)-10~40
カメラ仕様Hasselblad L1D-20c カメラ
飛行時間(分)【最大(無風)】31分(25 km/hの一定速度で飛行時)
上昇速度(m/s)【最大】5(Sモード)、4(Pモード)
下降速度(m/s)【最大】3(Sモード)、3(Pモード)
ストレージ【内部】8GB
内容量1台
[前方]高精度測定範囲:0.5~20m、検知可能範囲:20~40m、有効検知速度:14m/s以下、視野(FOV):水平方向:40°、垂直:70°
[後方]高精度測定範囲:0.5~16m、検知可能範囲:16~32m、有効検知速度:12m/s以下、視野(FOV):水平方向:60°、垂直:77°、上方高精度測定範囲:0.1~8m、下方高精度測定範囲:0.5~11m、検知可能範囲:11~22m
[側面]高精度測定範囲:0.5~10m、有効検知速度:8m/s以下、視野(FOV):水平方向:80°、垂直:65°
注意
※無人航空機の飛行許可・承認が必要な空域や飛行方法の確認
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52221829
2021-03-05
- 用途:
- 太陽光発電所の(パネル関係)完成写真を
有限会社 松尾電機商会 様
(建設業・工事業)
現在練習しているところですがMini2のスマホの受けが良いです