Osmo Action

Osmo Action DJI

タフで高性能に設計されたアクションカメラ

用途写真・映像撮影 対応メモリーカードmicroSD、最大 256 GB 仕様【静止画モード】1.シングル、2.カウントダウン:1/2/3/5/10秒、3.タイマー:0.5/1/2/3/4/5/8/10/15/20/35/45/65/125秒、4.バースト:3/5/7秒、5.AEB:1/3EV×3、2/3EV×3、1EV×3、1/3EV×5、2/3EV×5、1EV5、【スローモーション】720p 120、240fps、速度:4/8、1080p 120、240fps、速度:4/8、【タイムラプス】4K-0.5、1、2、3、4、5、8、9、10、13、15、20、30秒 2.7K-0.5、1、2、3、4、5、8、9、10、13、15、20、30秒 1080p-0.5、1、2、3、4、5、8、9、10、13、15、20、30秒、【最大ビデオビットレート】100 Mbps 寸法(mm)65×42×35 質量(g)124 レンズFOV:145° F2.8 センサー1/2.3 インチ CMOS 有効画素数12 バッテリーLiPo バッテリー電圧(V)3.85 充電時間(分)【バッテリー】90 シャッター速度(秒)120~1/8000 対応フォーマットFAT32 (≦32 GB)、exFAT (≧64 GB)、【写真】 JPEG/JPEG+DNG、【動画】 MOV、MP4 (H.264) バッテリー容量(mAh)1300 消費電力量(Wh)【バッテリー】5.005 動画最大4K60fps、HDR:4K:30、25、24fps2.7K:30、25、24fps1080p:30、25、24fps 画面サイズ【フロント】1.4インチ、300ppi、750±50cd/m2、【バック】2.25インチ、640×360、325ppi、750±50cd/m2 動作周波数(GHz)【Wi-Fi 】FCC/CE/SRRC:2.400~2.4835、5.725~5.850MIC(日本):2.400~2.4835、【Bluetooth】2.400~2.4835 ISO感度設定静止画:100-3200動画:100-3200 画素数【静止画】1200万 プロトコル【Wi-Fi 】802.11a/b/g/n/ac、【Bluetooth】BLE 4.2 静止画サイズ4000×3000 ピクセル 動作温度範囲(℃)【バッテリー】-10~40 オーディオ出力48 kHz、 AAC 駆動時間(分)【バッテリー】完全に充電されたバッテリーでは、1080P/30fpsで最大135分の録画(ロックステディOFF、1分後に画面がスリープされた状態で)、4K/60fpsで最大63分(ロックステディON、1分後に画面がスリープされた状態で)の動画撮影に対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52221856 Osmo Action
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする