BiRod 6G-2000 (単品)
最長2.0メートルまで伸ばすことのできる撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
積載荷重(kg)推奨:1.0以下
質量(kg)約0.7
縮長(mm)580
付属品自由雲台、持ち手用ベルト付きハードケース、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド主素材:グラスファイバー
段数6
全高(mm)2000
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
内容量1本
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
離島 | 1 | お送りできません |