ミラーレスカメラ EOS M200 ボディ
小型・軽量ボディーで直感的な操作に対応。
約108.2mm(幅)×約67.1mm(高さ)×約35.1mm(奥行)、質量約299gの小型・軽量ボディーを実現。
カバンに入れてもかさばらず、手軽に持ち運び、撮影することが可能。
撮影した写真を簡単にSNSにシェアできるWi-Fi / Bluetooth(R)に対応。
スマホなどの携帯端末への接続手段として、Wi-Fi/Bluetooth接続に対応。
初回にペアリング設定をすることで、カメラとスマホを自動的にBluetoothで接続することが可能。
また、画像送信時は、BluetoothからWi-Fiへ自動的に切り替わるため、カメラ側での手動のWi-Fi接続操作が不要となり、簡単に写真や動画を送信。
高精細な4K動画撮影とスマホなどでの縦位置動画の再生を実現。
約2410万画素CMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 8による高画質と高精度AF。
有効画素数約2410万画素のAPS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 8の組み合わせにより、美しいボケ味や豊かな階調を表現することが可能。
仕様ボディのみ
セット内容EOSM200本体、バッテリーパックLP-E12、バッテリーチャージャーLC-E12、ネックストラップEM-200DB、カメラカバーR-F-4
質量(g)約262
電源LP-E12
有効画素数約2410
撮影枚数315(ライブビュー撮影)(常温)
シャッター速度(秒)1/4000~30(電子制御フォーカルプレーンシャッター)
液晶モニター3型
ISO感度設定100~12800(マニュアル)
記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(※UHS-Iカード対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約108.2×67.1×35.1
画面寸法(mm)【撮像】約22.3×14.9
内容量1個
商品説明動画
EOS M200 紹介動画【キヤノン公式】